サカエ
ボンベ台車
ボンベを1度に6本運搬する事が出来ます。
用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
質量(kg)
65
キャスター
130Φウレタン車
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
64-5308-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1320×550×1100
積載均等耐荷重(kg)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39954539
BC-60I
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500