曜日別特売

サカエオリジナルキャスター

サカエオリジナルキャスター - サカエ

静かでスムーズな走行を実現しました。
床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。
騒音を気にする施設での使用に適しています。

適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)車輪幅(mm)28ピッチ(mm)1.75軸径M12軸長(mm)20ベアリングダブルベアリング(ラジアル)キャスター径(Φmm)100使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21)材質(金具)ユニクロメッキ仕上取付幅(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)31内容量1個
注意
※スパナは別売。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39954548SSFHT-100SELB-64-5308-96
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39954557SSFHT-100SELDSB5064-5308-97
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39954566SSFHT-100SEL5064-5308-98
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39954575SSFHT-100SELDS5064-5308-99
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする