ナイキ
XEHHシリーズ 脇デスク
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。
大型の開閉式配線カバーを採用していますので、配線作業もスムーズに行えます。
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39956289
XEHH047B-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
400×700×720
28.8
¥
68,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59358583
XEHH047G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
400×700×720
30
¥
77,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956298
XEHH047B-WS
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
400×700×720
28.8
¥
68,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956307
XEHH047G-WS
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
400×700×720
30
¥
77,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956316
XEHH047H-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
400×700×720
32
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956325
XEHH047H-WS
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
400×700×720
32
¥
85,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956334
XEHH047K-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
400×700×720
31.3
¥
75,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39956343
XEHH047K-WS
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
400×700×720
31.3
¥
75,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。