ナイキ
両開き書庫 CWL
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
本体
スチール塗装仕上
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39958206
CWL-0904K-WW
16
899×500×350
¥
53,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958215
CWL-0905K-WW
18
899×500×450
¥
57,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958224
CWL-0907K-WW
27
899×500×700
¥
65,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958249
CWL-0918K-WW
59
899×500×1750
¥
115,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958258
CWL-0921K-WW
68
899×500×2100
¥
127,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958267
CWL-0940K-WW
17
899×500×400
¥
55,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958233
CWL-0911K-WW
37
899×500×1050
¥
74,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。