曜日別特売

NEDHシリーズ 片袖デスク

NEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキNEDHシリーズ  片袖デスク - ナイキ

ベーシックなデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※左袖仕様も可能です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39960534NEDH107G-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×700×72046.5
99,700
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960543NEDH107J-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×72043
94,100
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960559NEDH107J-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×700×72043
94,100
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960568NEDH117G-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×700×72048.5
102,200
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960577NEDH117J-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×72045
96,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960586NEDH117J-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×700×72045
96,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960595NEDH127G-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×700×72050.5
103,300
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960604NEDH127J-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×72047
97,700
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960613NEDH127J-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×700×72047
97,700
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960629NEDH147G-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×72056.5
120,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960638NEDH147J-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×72053
114,900
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39960647NEDH147J-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×72053
114,900
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする