曜日別特売

NEDシリーズ 片袖デスク(配送・組立サービス付き)

NEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキNEDシリーズ  片袖デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキ

ベーシックなデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30インジケーターキーラッチサービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※左袖仕様も可能です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75482969NED107A-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70043仕切板G型2枚145-7321
88,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75482978NED107B-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70043ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚463-1994
88,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75482987NED107C-AWH1個天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70046ペントレーG型1個、仕切板G型2枚133-4636
98,200
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483005NED117A-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70045仕切板G型2枚133-4632
90,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483014NED117B-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70045ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚463-2010
90,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483023NED117C-AWH1個天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70048ペントレーG型1個、仕切板G型2枚133-4628
100,600
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483048NED127A-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70047仕切板G型2枚133-4630
91,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483057NED127B-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70047ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚463-2044
91,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483066NED127C-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70050ペントレーG型1個、仕切板G型2枚133-6113
102,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483093NED147B-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70053ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚463-2087
110,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483127NED147A-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70051.5仕切板G型2枚123-8430
110,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483145NED147C-AWH1台天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70053.7ペントレーG型1個、仕切板G型2枚123-8409
120,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする