曜日別特売

平デスク NED

平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ平デスク NED - ナイキ

ベーシックなデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39964025NED077F-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト700×700×700-700×700×700
60,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964034NED077F-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト700×700×700-700×700×700
60,400
51,980
57,178(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964043NED077FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト700×700×700-700×700×700
48,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964059NED077FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト700×700×700-700×700×700
48,700
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964068NED086FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト800×600×70019800×600×700
48,700
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964077NED086FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト800×600×70019800×600×700
48,700
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964086NED106FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×600×70021.51000×600×700
49,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964095NED106FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×600×70021.51000×600×700
49,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964104NED116FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×600×700231100×600×700
51,300
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964113NED116FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×600×700231100×600×700
51,300
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964129NED126FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×600×700241200×600×700
52,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964138NED126FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×600×700241200×600×700
52,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964147NED146FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×600×70026.51400×600×700
66,700
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964156NED146FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×600×70026.51400×600×700
66,700
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964165NED166FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×600×70028.51600×600×700
72,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964174NED166FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×600×70028.51600×600×700
72,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964183NED186FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1800×600×70031.51800×600×700
79,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964199NED186FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1800×600×70031.51800×600×700
79,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964208NED207FDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト2000×700×700372000×700×700
108,300
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39964217NED207FDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト2000×700×700372000×700×700
108,300
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする