会議用チェアー E415

会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ会議用チェアー E415 - ナイキ
質量(kg)4.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×544×768材質(背)PP樹脂成型品スタッキング【床積】10脚内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
フレーム
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39970955E415-1-LBLライトブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
31,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39970964E415-1-LGLライトグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39970973E415-1-PIピンク505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39970989E415-3-LBLライトブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
31,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39970998E415-3-LGLライトグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971007E415-3-PIピンク505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971016E415F-1-BKブラック505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971025E415F-1-BLブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971034E415F-1-GLグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971043E415F-1-GRグリーン505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971059E415F-1-ORオレンジ505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971068E415F-3-BKブラック505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971077E415F-3-GLグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971086E415F-4-BLブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプ塗装仕上布張り
31,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971095E415FM-1-BKブラック505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971104E415FM-1-BLブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971113E415FM-1-GLグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971129E415FM-1-GRグリーン505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971138E415FM-1-ORオレンジ505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971147E415FM-3-BKブラック505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971165E415FM-3-GLグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971174E415FM-3-GRグリーン505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971183E415FM-3-ORオレンジ505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971199E415FM-4-BLブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971208E415M-1-LBLライトブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971217E415M-1-LGLライトグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971226E415M-1-PIピンク505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971235E415M-3-LBLライトブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971244E415M-3-LGLライトグレー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971253E415M-3-PIピンク505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)
35,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39971156E415FM-3-BLブルー505×544×7684.3Φ12.7mmスチールパイプメッキ仕上布張り
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする