会議用チェアー E405

会議用チェアー E405 - ナイキ会議用チェアー E405 - ナイキ会議用チェアー E405 - ナイキ会議用チェアー E405 - ナイキ会議用チェアー E405 - ナイキ
仕様座面ハネ上げ式質量(kg)5.2フレームΦ25.4mmアルミパイプ塗装仕上キャスター張地布張り肘掛外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×795材質(脚)ナイロン双輪キャスタースタッキング最大10脚脚の種類4本脚タイプ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39971269E405FC-BKブラック630×500×7955.2
62,400
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39971278E405FC-BLブルー630×500×7955.2
62,400
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39971287E405FC-GLグレー630×500×7955.2
62,400
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39971296E405FC-GRグリーン630×500×7955.2
62,400
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39971305E405FC-ORオレンジ630×500×7955.2
62,400
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする