曜日別特売

会議用チェアー E332

会議用チェアー E332 - ナイキ会議用チェアー E332 - ナイキ会議用チェアー E332 - ナイキ
仕様【背ベンディング機構】有材質【背座】PP樹脂成型品、【背座クッション】ポリウレタン質量(kg)13.8フレームΦ25.4mmスチールパイプメッキ仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×630×880材質(肘部)ABS樹脂成型品内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39971768E332-BGベージュ580×630×88013.8ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)
111,500
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971777E332-BKブラック580×630×88013.8ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)
111,500
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39971786E332F-BKブラック580×630×88013.8布張り
113,900
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする