曜日別特売

会議用チェアー E253

会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ会議用チェアー E253 - ナイキ
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39972678E253-DBLダークブルー458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972687E253F-BKブラック458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972696E253F-BLブルー458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972705E253F-GRグリーン458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972757E253F-ORオレンジ458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972766E253-GLグレー458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972775E253-LGRライトグリーン458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39972827E253-PIピンク458×536×7604.5【背カバー】PP樹脂成型品4.5
22,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972714E253FM-BKブラック538×678×7606.6張地:布張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972723E253FM-BLブルー538×678×7606.6張地:布張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972739E253FM-GR-538×678×7606.6張地:布張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972748E253FM-OR-538×678×7606.6張地:布張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972784E253M-DBLダークブルー538×678×7606.6張地:ビニールレザー張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972793E253M-GL-538×678×7606.6張地:ビニールレザー張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972809E253M-LGRライトグリーン538×678×7606.6張地:ビニールレザー張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39972818E253M-PIピンク538×678×7606.6張地:ビニールレザー張り、フレーム:25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背カバー:PP樹脂成型品6.6
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする