曜日別特売

会議用チェアー E243

会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ会議用チェアー E243 - ナイキ
材質【背座】PP樹脂成型品フレームΦ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上材質(座面)布張り脚の種類4本脚タイプ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39973073E243-BKブラック530×520×8005-
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973089E243C-BKブラック548×562×8005.4
27,900
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973098E243C-DBLダークブルー548×562×8005.4
27,900
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973107E243C-LGRライトグリーン548×562×8005.4
27,900
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973116E243C-ORオレンジ548×562×8005.4
27,900
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973125E243-DBLダークブルー530×520×8005-
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973134E243F-BKブラック530×520×8055.1-
36,100
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973143E243FC-BKブラック548×562×8055.5
39,100
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973159E243FC-DBLダークブルー548×562×8055.5
39,100
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973168E243FC-LGRライトグリーン548×562×8055.5
39,100
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973177E243FC-ORオレンジ548×562×8055.5
39,100
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973186E243F-DBLダークブルー530×520×8055.1-
36,100
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973195E243F-LGRライトグリーン530×520×8055.1-
36,100
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973204E243F-ORオレンジ530×520×8055.1-
36,100
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973213E243-LGRライトグリーン530×520×8005-
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973229E243-ORオレンジ530×520×8005-
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする