会議用チェアー E177

会議用チェアー E177 - ナイキ会議用チェアー E177 - ナイキ会議用チェアー E177 - ナイキ会議用チェアー E177 - ナイキ会議用チェアー E177 - ナイキ
質量(kg)4.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×540×750スタッキング【床積】4脚内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
張地
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像39973929E177FM-BLブルー495×540×7504.4布張りΦ13mmハイテンションスチール丸パイプクロームメッキ仕上
24,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973938E177FM-GRグリーン495×540×7504.4布張りΦ13mmハイテンションスチール丸パイプクロームメッキ仕上
24,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973947E177M-BKブラック495×540×7504.4ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)Φ13mmハイテンションスチール丸パイプクロームメッキ仕上
23,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973956E177M-DBLダークブルー495×540×7504.4ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)Φ13mmハイテンションスチール丸パイプクロームメッキ仕上
23,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※メイン画像39973965E177M-PIピンク495×540×7504.4ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)Φ13mmハイテンションスチール丸パイプクロームメッキ仕上
23,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39973877E177B-BKブラック495×540×7504.4ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)Φ13mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39973886E177B-DBLダークブルー495×540×7504.4ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)Φ13mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39973895E177B-PIピンク495×540×7504.4ビニールレザー張り(抗菌、耐次亜塩素酸)Φ13mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39973904E177FB-BLブルー495×540×7504.4布張りΦ13mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39973913E177FB-GRグリーン495×540×7504.4布張りΦ13mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする