ナイキ
ミーティングボード BBM
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39975785
BBM-2012
板面:スチールホワイト、本体:スチール楕円パイプ塗装仕上
886
8.8
1358
382
¥
68,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39975794
BBM-2112
板面:スチールホワイト、本体:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:ナイロン
604
5.8
1010
535
¥
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。