ナイキ
ファイル引出し書庫 NWL
色
ウォームホワイト
仕様
【セーフティーロック】付
付属品
仕切板6枚
質量(kg)
68
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×500×1050
鍵
インジケーターキー
引出し耐荷重(kg)
等分布45(ラッチ付)
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を横連結してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39976607
NWL-0911S-3-AW
¥
121,100
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません