曜日別特売

書庫用 天板 CW

書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ書庫用 天板 CW - ナイキ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39977054CW-450TP-H1台-ホワイト---3.5
15,80012,980
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16496533CW-900WTU-W1枚-クリアーホワイト---4.5
16,10012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977063CW-450TP-S1台-シルクウッド---3.5
15,80012,980
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977088CW-600TP-H1台-ホワイト---4.5
17,10013,980
13,980
15,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977097CW-600TP-S1台-シルクウッド---4.5
17,10013,980
13,980
15,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977115CW-800TP-H1台-ホワイト---6.5
18,90015,980
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977124CW-800TP-S1台-シルクウッド---6.5
18,90015,980
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977149CW-900TP-H1台-ホワイト---7
20,60018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39977158CW-900TP-S1台-シルクウッド---7
20,60018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17289521CW-900TP-S【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)シルクウッド---7
19,40016,980
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
39977079CW-450TP-Z1台-ゼブラウッド450450263.5
11,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
39977106CW-600TP-Z1台-ゼブラウッド600450264.5
13,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
39977133CW-800TP-Z1台-ゼブラウッド800450266.5
13,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
39977167CW-900TP-Z1台-ゼブラウッド899450267
15,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする