曜日別特売

スチール引違い書庫 CWS

スチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキスチール引違い書庫 CWS - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です

扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上設置形態上置き・下置き両用インジケーターキー内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板耐荷重(kg)
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39979188CWS-0807H3-WW等分布40(ラッチ付)棚板1枚24800×400×700
80,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979197CWS-0807H-WW等分布40(ラッチ付)棚板1枚23800×400×700
56,700
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979206CWS-0809H-WW等分布40(ラッチ付)棚板2枚29800×400×900
62,700
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979215CWS-0811H3-WW等分布40(ラッチ付)棚板2枚33800×400×1050
96,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979224CWS-0811H-WW等分布40(ラッチ付)棚板2枚32800×400×1050
66,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979233CWS-0812H-WW等分布40(ラッチ付)棚板3枚38800×400×1200
75,900
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979249CWS-0907H3-WW等分布44(ラッチ付)棚板1枚26899×400×700
84,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979258CWS-0907H-WW等分布51(ラッチ付)棚板1枚25899×400×700
59,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979267CWS-0909H-WW等分布58(ラッチ付)棚板2枚32899×400×900
65,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979276CWS-0911H3-WW等分布44(ラッチ付)棚板2枚36899×400×1050
100,200
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979285CWS-0911H-WW等分布51(ラッチ付)棚板3枚35899×400×1050
70,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979294CWS-0912H-WW等分布51(ラッチ付)棚板3枚41899×400×1200
80,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979303CWS-0914H-WW等分布58(ラッチ付)棚板4枚44899×400×1400
94,700
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979319CWS-0918H-WW等分布44(ラッチ付)棚板4枚54899×400×1750
113,100
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979328CWS-0921H-WW等分布44(ラッチ付)棚板5枚74899×400×2100
141,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする