スチール引違い書庫 CWL

スチール引違い書庫 CWL - ナイキスチール引違い書庫 CWL - ナイキスチール引違い書庫 CWL - ナイキスチール引違い書庫 CWL - ナイキスチール引違い書庫 CWL - ナイキスチール引違い書庫 CWL - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です

扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上インジケーターキー内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡し商品になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39979337CWL-0907H3-WW棚板1枚28899×500×700等分布58(ラッチ付)
88,100
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39979346CWL-0907H-WW棚板1枚27899×500×700等分布51(ラッチ付)
63,200
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39979355CWL-0911H3-WW棚板2枚40899×500×1050等分布58(ラッチ付)
106,700
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39979364CWL-0911H-WW棚板2枚39899×500×1050等分布51(ラッチ付)
74,900
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39979373CWL-0918H-WW棚板4枚60899×500×1750等分布51(ラッチ付)
123,500
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39979389CWL-0921H-WW棚板5枚80899×500×2100等分布58(ラッチ付)
151,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする