曜日別特売

SLシリーズ スクールロッカー(配送・組立サービス付き)

SLシリーズ  スクールロッカー(配送・組立サービス付き) - ナイキSLシリーズ  スクールロッカー(配送・組立サービス付き) - ナイキSLシリーズ  スクールロッカー(配送・組立サービス付き) - ナイキSLシリーズ  スクールロッカー(配送・組立サービス付き) - ナイキ
ウォームホワイト仕様【扉】付付属品棚板各1枚本体スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)4(等分布)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75482899SL12KN-AW124-9526526列2段1780×400×880
116,500
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75482908SL12N-AW125-1087526列2段1780×400×880
107,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75482917SL6KN-AW124-4772293列2段900×400×880
68,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75482926SL6N-AW125-5826293列2段900×400×880
64,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする