ガラス両開き書庫 CWS

ガラス両開き書庫 CWS - ナイキガラス両開き書庫 CWS - ナイキガラス両開き書庫 CWS - ナイキガラス両開き書庫 CWS - ナイキガラス両開き書庫 CWS - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です

扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト仕様【ガラス面】飛散防止フィルム貼り本体スチール塗装仕上インジケーターキー内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板耐荷重(kg)
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39980685CWS-0807KG-WW等分布40(ラッチ付)棚板1枚26800×400×700
100,600
76,980
84,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980694CWS-0811KG-WW等分布40(ラッチ付)棚板2枚33.5800×400×1050
104,800
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980703CWS-0907KG-WW等分布44棚板1枚28899×400×700
105,100
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980719CWS-0909KG-WW等分布44棚板2枚35899×400×900
106,800
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980728CWS-0911KG-WW等分布44棚板2枚36899×400×1050
109,200
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする