曜日別特売

ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ

ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)
(2件のレビュー)

スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。

レンズサイズ(mm)W127×H31.5焦点距離(目安)約30~40cm付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22.6タイプコンパクト寸法(幅W×高さH)(mm)142×35倍率(倍)1.6材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)158材質(レンズ)アクリル樹脂ブルーライトカット率0.35内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39955774-
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955783-
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955799-
9,982
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
39955808-
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955817-チタンカラー
9,982
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
39955826-パール
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: デスクワークでPC業務で使用しています
花房設備工業建設業・工事業

出始めた頃から使用しています、わりとレンズに擦り傷がつきます2、3年事に買い変えます。量販店で購入していましたが品揃えが少なくモノタロウでは気に入った物がすぐ送られて有難い。

対象商品 : 39955808
2019-08-17
用途: パソコン操作の時などなど

メガネの上からかけられるので大変使位勝手が良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする