ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応カラーレンズ
スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。
レンズサイズ(mm)
W127×H31.5
焦点距離
(目安)約30~40cm
付属品
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
22.6
タイプ
コンパクト
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×35
倍率(倍)
1.6
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
158
材質(レンズ)
アクリル樹脂
ブルーライトカット率
0.55
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
チタンカラー
パール
白
紫
赤
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39955835
-
白
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
39955844
-
赤
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
39955853
-
紫
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
39955869
-
黒
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
39955878
-
チタンカラー
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
39955887
-
パール
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください