曜日別特売

ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ

ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)

スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。

レンズサイズ(mm)W127×H31.5焦点距離(目安)約50~70cm付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)18.3タイプコンパクト寸法(幅W×高さH)(mm)142×35倍率(倍)1.32材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)158材質(レンズ)アクリル樹脂ブルーライトカット率0.35内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39955896-
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955905-
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
39955914-
9,982
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
39955923-
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955939-チタンカラー
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955948-パール
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする