曜日別特売

ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ

ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)
(1件のレビュー)

スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。

付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)18.3タイプコンパクト寸法(幅W×高さH)(mm)142×35倍率(倍)1.32材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)158材質(レンズ)アクリル樹脂ブルーライトカット率0.55内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
焦点距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39955957-127×31.5(目安)約50~70cm
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
39955966-127×31.5(目安)約50~70cm
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
39955975-127×31.5(目安)約50~70cm
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39955984-127×31.5(目安)約50~70cm
9,982
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
39955993-チタンカラーW127×H31.5目安/50~70(約cm)
9,982
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
39956009-パールW127×H31.5目安/50~70(約cm)
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39955993
2019-04-26
用途: パソコン操作、図面確認等

すごくいいです、使い良いしロウコスト、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする