曜日別特売

ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ

ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ - ハズキルーペ(Hazuki)

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

レンズサイズ(mm)127×23.5焦点距離(目安)約30~40cm質量(g)19.5タイプクール倍率(倍)1.6フレーム長(mm)159.3ブルーライトカット率0.35内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39956018-142×27.3専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
9,982
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
39956027-142×27.3専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
39956036-142×27.3専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
39956045-142×27.3専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
9,982
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
39956054-142×27.3専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂チタンカラー
9,982
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
39956063-142×27.3専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂パール
9,982
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
39956079-145×27.3専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂ルビー
9,982
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
39956088-145×27.3専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂ブラックグレー
9,982
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする