ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ
メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」。大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
材質
レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
16.5
タイプ
クール
倍率(倍)
1.32
レンズサイズ(mm)
W127×H23.5
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
156.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
ブルーライトカット率
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
焦点距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39956228
-
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
白
W145×H27.3
(目安)約50~70cm
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
39956237
-
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
赤
W145×H27.3
(目安)約50~70cm
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
39956246
-
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
紫
W145×H27.3
(目安)約50~70cm
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
39956255
-
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
黒
W145×H27.3
(目安)約50~70cm
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
39956264
-
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
チタンカラー
145×27.3
目安/50~70(約cm)
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
39956273
-
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
パール
145×27.3
目安/50~70(約cm)
¥
9,982
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください