曜日別特売

警笛付合図灯

警笛付合図灯 - ユニット警笛付合図灯 - ユニット

手元を照らすLED付き
音量94dBの警笛付き

LED色寸法(Φmm×Lmm)40×550(発光部:30×330)連続使用時間(時間)40(マンガン電池)質量(g)311(電池含む)電池単2形電池3本使用(別売)LEDLED11個点灯・点滅・手元LED1個切替式音量(dB)94内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39981963387-82R
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39981979387-82B
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする