曜日別特売

CR-2/3AZ電池

CR-2/3AZ電池 - Panasonic(パナソニック)
(18件のレビュー)

頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。

適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39982295BGW22717K2520
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39982295
2024-07-05
用途: 警報器用
有限会社チェルシー飲食業

指定電池の取り替え用として使用。接合部も取り付け、取り外し安く、良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39982295
2023-10-22
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

このパナソニックの乾電池は火災報知機や警報のバックアップ電池になっているので型式が合えばどんなタイプにも対応している。

1が参考にしています
対象商品 : 39982295
2023-12-08
用途: 火災報知器用
電気・ガス・熱供給・水道業

近くのお店を探しても中々見つからず本当に良かったです、取付けもスムーズにやれたので安心しました。ありがとうございます

対象商品 : 39982295
2023-02-20
用途: 火災報知器用電池交換
その他業種

約10年使用した火災報知器の電池が電池切れの表示が出るようになったため標準電池として交換しました。交換作業は至って簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39982295
2023-02-10
用途: 交換時期が来た火災警報機用

搭載電池と同じ型式だったので、簡単に交換出来ました。

対象商品 : 39982295
2022-07-18
用途: 既設警報機のバッテリーと交換しました
タケヤマアトリエ建設業・工事業

命に関わる機器ですので、互換性のある安価なものでなく、純正のバッテリーを選びました。交換に際して特に問題になるような事象はありませんでした。公称のとおりの耐用年数があればと願っています。

1が参考にしています
対象商品 : 39982295
2022-08-19
用途: 火災警報器の電池交換
農・林・水産業

パナソニック純正品なので安心して使用でき、テストでしっかりと反応しました。

対象商品 : 39982295
2022-08-26
用途: 宿の防災用で電池交換のため買いました。
株式会社なごみの輪サービス業

早く届いて、とても助かりました。これからも使わせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする