曜日別特売

腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ)

腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) - モリタ宮田腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) - モリタ宮田腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) - モリタ宮田腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) - モリタ宮田

腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。
荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。
これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。
機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。
胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。

付属品ラクニエ専用ポーチ付き材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタールブラック質量(g)約250適合部位腰部内容量1着
注意
※本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。
※以下に該当する方は、症状の悪化や異常の発生を招くことがありますので、着用をさけてください。
※肩、胸、腰、ひざ等の装着部分に、ケガや血行不良その他の疾患がある方。妊娠中または妊娠している可能性がある方。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39982435RK2COBKJ04XS
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39982444RK2COBKJ03S
26,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
39982453RK2COBKJ02M
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
39982469RK2COBKJ01L
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする