家庭菜園用マルチ

家庭菜園用マルチ - DAIM
(2件のレビュー)

地温を上昇させ、土壌乾燥を防ぎます。

幅(cm)135長さ(m)50厚さ(mm)0.02内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39983844-透明
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
39983853-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39983853-01285874-- 黒マルチ 日本マタイ 01285874黒マルチ日本マタイ1巻
2,690
税込2,959
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39983853
2024-08-13
用途: 畑のマルチ
製造業

耕作前の空き地に雑草押さえのために購入しました。夏場はこの黒いビニールでかなりの熱となり、雑草が生えません。幅広で巻きがつくないものが近くでは販売がなかったため、助かりました。

対象商品 : 39983844
2021-10-05
用途: ニンニク植付
その他業種

巻きが頑丈。安い。沢山使いたいので、経済的です。
鹿が、通る地域なので、必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする