棚支柱

棚支柱 - DAIM棚支柱 - DAIM

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。

外径(Φmm)16材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミバッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39983966-1500
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
39983975-1800
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする