菜園つる棚セット

菜園つる棚セット - DAIM菜園つる棚セット - DAIM菜園つる棚セット - DAIM
(1件のレビュー)

小型カボチャ、小玉スイカ、キュウリ、ゴーヤ、エンドウなどのつる野菜の空中栽培が楽しめます。地這い栽培ができない時の省スペース栽培に。

用途リングとアーチを組合わせてオペリスクとして、デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます高さ(cm)160(土中30cm埋め込み時)幅(cm)畝:90長さ(cm)180セット内容脚パイプ 直径20mm×長さ1800mm 6本、屋根パイプ 直径20mm×長さ800mm 3本、通しパイプ 直径20mm×長さ1800mm 5本、フックバンド 20mm用 15個、専用ネット 1.8×3.6m 1枚"材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール肩幅(cm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984158-
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984158
2023-12-07
用途: 自宅のバラ棚用として購入しました。
建設業・工事業

バラ棚用として購入した為、高さがもう少し高い1900ほどあればよい。
組み立て時に屋根部の設置位置が定ならず何回か方向を調整した三角形の頂点位置にするのに手間取った。
値段は購入しやすい金額で購入を決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする