サイドロープ 緑のカーテンネット

サイドロープ 緑のカーテンネット - DAIMサイドロープ 緑のカーテンネット - DAIM
(1件のレビュー)

幅広く緑のカーテンを楽しむことができます。両端強力ロープ加工で、実のなる植物をしっかりささえます。

アズワン品番64-9099-01網目(mm)100角目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984176-2.75ポリエチレン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984176
2020-07-30
用途: グリーンカーテン
その他業種

2階ベランダの柵下から吊りました。ネット両サイドが太く補強されているので、ネットだけでも大丈夫そうでしたが、植物が繁った時の為に、上と下に菜園ポールを横渡しし、サイドは2100(途中まで)の支柱を立て補強しました。地植えの為、地面に丸型金具を打ち込みロープを結びました。
丈は4mのものを探していたのですが、こちらの幅が丁度よかったので、余った丈は上部で束ねてカットせずに使いました。
もう、蔓がベランダ柵の上まで到達しています。しっかりしたグリーンカーテンが出来上がり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする