ローズスタイル用スマートパネル

ローズスタイル用スマートパネル - DAIMローズスタイル用スマートパネル - DAIM
(1件のレビュー)

パッカー式でフェンスやラティスがカンタンにきれいに作れます。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)40×60アズワン品番64-9104-69内容量1個
注意
※ローズスタイルデコレ150、190、230cm・スマート90、180cm・アーチW38×H210cm専用パネルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984325-
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984325
2025-07-15
用途: クレマチスの誘引
その他業種

230cmのローズスタイルデコレ2本にこのスマートパネルを上下に2個はめ込んで大きなトレリスとして、クレマチスを誘引しています。
簡単にパチンとはめるだけなのに見栄えもよく、2000円以下でこの高さのトレリスを作る事ができて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする