曜日別特売

フラワーアーチ継ぎ足しセット

フラワーアーチ継ぎ足しセット - DAIMフラワーアーチ継ぎ足しセット - DAIM
(1件のレビュー)
セット内容30cmパイプ、ジョイント、アーム材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレンホワイト規格ホワイト外径(Φmm)19寸法(cm)30アズワン品番64-9099-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984413-
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39984413
2020-04-12
用途: 庭用
製造業

何度か購入させて頂いたのですが、女性でも簡単に組み立てられて、とても良いです。
後は、耐久性に期待したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする