曜日別特売

アネックスキャビネット(試薬瓶用)

アネックスキャビネット(試薬瓶用) - テラオカ(ANEX)

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。
※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し
防止を保証するものではありません。
引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の
増減で、様々な容器の保管が可能です。
SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。
※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。

用途試薬瓶等の保管材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ質量(kg)約44.5仕切板大12枚、小18枚金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※写真の容器は付属しておりません。
※安全のため、本体側面は床固定、天板は壁固定を必ず行って下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39986258SUN-503
200,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする