曜日別特売

小型容器収納キャビネット

小型容器収納キャビネット - テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット - テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット - テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット - テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット - テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット - テラオカ(ANEX)

必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。
鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに
固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。

付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ瓶は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39986319SUN-590
220,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする