曜日別特売

スーパーアネックス薬品庫

スーパーアネックス薬品庫 - テラオカ(ANEX)

ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。
前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。
レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。
棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。
レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板
は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ
手前に引き出さなければ動かない安全設計です。

付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません)材質/仕上ステンレスSUS304外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39986346ANX-300G
730,000
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥21,500/税込¥23,650
北海道地方1¥39,000/税込¥42,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする