テラオカ(ANEX)
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品
転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上
ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ瓶・コンテナは付属しておりません。
※転倒防止金具のボルト・ネジは含みません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
室内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39986364
ANX-500M
約115
1295×525×1000(取手等含まず)
(W350×D480×H900)×3室
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39986373
ANX-600M
約125
1295×525×1250(取手等含まず)
(W350×D480×H1150)×4室
¥
500,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。