テラオカ(ANEX)
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)
試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。
プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する
こともできます。
付属品
転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質
扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)
約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×525×900
庫内寸法(mm)
W330×D480×H800×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※試薬瓶コンテナ・ポリ瓶は別売です。
※転倒防止金具用のビス・ボルトは含まれません。
※壁際設置の場合、壁側の床固定金具は使用できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39986486
ANX-707M
¥
340,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
1
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません