スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)

スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) - テラオカ(ANEX)

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。
試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。
ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート
を引き出すとロックが解除されます。
扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて
飛び出ることはありません。(施錠時)
50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。

付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※転倒防止金具にはビスやボルト類は含まれておりません。
※安全のため、必ず転倒防止金具を取り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39986547ANX-701G
440,000
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする