ステンレス薬品庫SG型(上段用)

ステンレス薬品庫SG型(上段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用) - テラオカ(ANEX)

上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。

質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※箱・容器類は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3998660810-1305-51
230,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする