ステンレス薬品庫SM型(下段用)

ステンレス薬品庫SM型(下段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用) - テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用) - テラオカ(ANEX)

2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。

質量(kg)43材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W402×H800(1室)室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ容器、コンテナは含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3998661710-1305-50
200,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,500/税込¥8,250
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする