曜日別特売

ロジカル・プライムWリングノート(無地)

ロジカル・プライムWリングノート(無地) - ナカバヤシロジカル・プライムWリングノート(無地) - ナカバヤシ

ロジカルノートにしっかりした表紙・用紙を使用してさらさらで、さらに筆記特性が向上したワンランク上の「良質なノート」ロジカル・プライムノートが登場しました。
表紙には剥がせるPOPシール付き
本文は切り取れるマイクロミシン付き(無地のみ)

ホワイト枚数50無地紙質上質紙坪量(g/m2)75材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング製本内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39984657NW-B512WB5
500
469
516(税込)
5日以内出荷
39984684NW-SA701WA7
310
299
329(税込)
5日以内出荷
39984648NW-A404WA4
610
取扱い終了
39984666NW-A512WA5
440
取扱い終了
39984675NW-A610WA6
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする