ナカバヤシ
英作文ノート
ライティング力の強化に!
英語の作文や長文読解学習におすすめのノートシリーズです!
サイズ
セミB5
科目
英習
枚数
40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
184×258×4
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
70
材質(表紙)
コートカード紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング綴じ製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39984903
NW-B516E2
22
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
39984919
NW-B516EP2
20
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
39984928
NW-B516E3
13
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください