ナカバヤシ
ロジカル・エアーノート(くまのプーさん)
シリーズ
バルーン
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
行数
30
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
56
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39984946
ノS-142A-5P
セミB5
30
A
7
ブルー・ピンク・ライトブルー・イエロー・グリーン
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください