ナカバヤシ
スイング・ロジカルノート (ミッキーフレンズ)
サイズ
セミB5
色
ブルー・ピンク・ライトブルー・イエロー・グリーン
罫幅(mm)
7
行数
30
罫
A
枚数
30
シリーズ
パステルコミック
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
70
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39984955
ノS-141A-5P
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください