ラベルライター ラテコ本体テープセット

ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機ラベルライター ラテコ本体テープセット - カシオ計算機

無駄な余白を抑えてテープを節約!詰め替え方式でゴミを削減! 以下、メーカーサイト通りに
ラベルライターを使っているからこそ感じる不満。
それはテープの無駄な余白やカートリッジのゴミ、ラベルを取り扱う際のイライラ。
それらの不満を解消するために生まれたラベルライターがラテコです。

テープ幅(mm)18付属品ACアダプター、電源コード、テープ 18mm幅1本、その他 6/9/12/18mm幅テープアダプター質量(g)約930電源付属ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×219×70使用テープ幅(mm)18対応テープ幅(mm)6mm/9mm/12mm/18mm印字密度200×200最大印刷幅16mmカッター部ハーフカット機能つきオートカッター内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39985138EC-K10SET
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする