曜日別特売

ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字

ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 - カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 - カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 - カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 - カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 - カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 - カシオ計算機
(1件のレビュー)

テープは詰め替え方式を採用。
専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。
今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。

テープ長さ(m)8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39985165XB-12WE1個(12mm×8m)12
850
699
769(税込)
当日出荷
39985156XB-9WE1個(9mm×8m)9
850
699
769(税込)
当日出荷
39985174XB-18WE1個(18mm×8m)18
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
39985147XB-6WE1個(6mm×8m)6
850
699
769(税込)
当日出荷
63079768XB-24WE1個24
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39985147
2023-04-19
用途: 子どものネーム記入

近所での販売が少ないので ネットで購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする