曜日別特売

ネームランド スマホ専用ラベルライター

ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライター - カシオ計算機
(2件のレビュー)

簡単操作で場所を選ばずラベル作成
コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ

付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれていますインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39985585KL-SP10
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 事務全般
サービス業

こんな便利なものはない。スマホから文章が作成でき、すぐにプリントして貼付られる。小さくてお手軽、大したものだ。テープ幅も18ミリまで可能とは。
欠点といえば、カット後、両端の余白部分が大きいことか。
後、スマホで作成時に、入力する際の「T」を「あ」とかにしてくれないかなあ。日本語入力がほとんどだろうし…。

対象商品 : 39985585
2020-04-11
用途: オイル交換ラベル

余白部分の余分な部分をカット出来る部分が有れば大変便利だが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする